デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラトゥール シャッド 75SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68743258
品番
01 GGZS グリーンギザードシャッド(571839)
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
何でもこなす万能シャッド!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
潜行力とダート性能を両立した万能シャッド
シャッドクランクとしてボトムをなめ尽くすようなトレースが可能
寸法(mm)
75
質量(g)
11
タイプ
スローフローティング
レンジ
3m
リングサイズ
#2
飛距離(m)
35
フックサイズ
#6