※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットセパレーター FINEMAG用部品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68743275 品番 駆動側チェーンユニット F/K-24〜36共通
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。

材質鉄、アルミニウム 幅(mm)45 ブラック、シルバー サイズ(型)24-36共通 高さ(mm)78 奥行(mm)78 本体質量(g)358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする