※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニポンプ(PVSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ24 電動機出力(kW)3.7 注文コード68743553 品番UPV-1A-16C3S5-3.7-4-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780,200
この商品は吐出口径・電動機出力474種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 吐出口径Φ24 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電動機出力(kW)3.7
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする