※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニポンプ(PVSシリーズ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ24 電動機出力(kW)0.7 注文コード68743562 品番UPV-1A-16N0-0.7-4-30
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は吐出口径・電動機出力474種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 吐出口径Φ24 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電動機出力(kW)0.7
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする