ラトゥール ラトリンバイブ 40S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68743827 品番02 HBWS ブラウンシャイナー(572409)
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

復活!元祖シミーフォールバイブレーション
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発
全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力
スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール

寸法(mm)40 質量(g)5 タイプシンキング レンジALL RANGE リングサイズ#1 飛距離(m)45 フックサイズ#10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする