ラトゥール アイジー 65F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744159 品番03 GSWS ゴーストワカサギ(572737)
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

飛びすぎ注意!マグネット重心移動システム搭載のI字系プラグ!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
尾部のスタビライザーフィンが左右のブレを抑制し、誰でもまっすぐ引くことが可能
腹部のフラットボトム形状が強く水を押し、深いレンジの魚を呼ぶことができる

寸法(mm)65 質量(g)4.5 タイプフローティング レンジ0m リングサイズ#1 飛距離(m)40 フックサイズ#10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする