GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68744219 品番 43310
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)
別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。
ベース別売り。
セキュリティーキー付属

OBKE58A/シルバー 容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×586×325
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする