GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE37 PACK2 左右セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68744246 品番 43332
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。
フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。
ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。
大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。
トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。
バイク用サイドケース 左右セット
サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能

適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 質量(kg)片側:5.5 OBKE37B/ブラック 容量(L)各37 最大積載量(kg)片側:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
注意
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
※ SL103セキュリティーセイムキー(3本セット)を標準採用。左右サイドケースにはあらかじめセイムNoキー組み付け済み。残りの1セットはトップ+サイド装着時のトップケースへの組み付けを想定したサービスキーとなります。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする