ソニックブーム SBミノー 125F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744281 品番05 HRI アカハライワシ(570818)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!
磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載
ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載
PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション

寸法(mm)125 質量(g)24 タイプフローティング レンジ50〜100cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX 70 フックサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする