ソニックブーム SBショット 75S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744448 品番02 HIW イワシ(570986)
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!
半永久的に輝くリアルレンズを搭載。
遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!
薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能
浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙える
ラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い

寸法(mm)75 質量(g)17 タイプシンキング レンジALL RANGE リングサイズ#4 飛距離(m)MAX 70 フックサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする