4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895

4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895
4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895
4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895
4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895
4000H(142398) BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア) 68744895

BEAST SP(ビースト SP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ(m):PE2 - 220自重(g)302ギア比6.2:1注文コード68744895品番4000H(142398)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ヘビーデューティーな用途に対応
10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP
特長詳細
・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム
・パワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム
・左右非対称ボディデザイン
・Vローターデザイン
・Vスプールデザイン
・ロケットラインマネジメント
・ロケットスプールリップ
・ステンレスメインシャフト
・アルミハンドル
・ソフトタッチノブ
・FW/SW対応

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ(m):PE2 - 220形状ノブ:スモールラウンド自重(g)302ギア比6.2:1巻取長さ(cm)最大ライン:96最大ドラグ(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする