コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345N1305シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68745786 品番345N1305EKW8
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥41,448
販売価格(税別)
37,680

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
小〜中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●コード番号:604-6070 アズワン品番65-8138-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする