サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001240EMMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68746504
品番
R3001240EMM
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥22,638
販売価格(税別)
¥
20,580
バスケットに入れる
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様
●チップサイズ:12●iC:12●s:3.96875●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:575-0962
アズワン品番
65-8223-58