CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68746836 品番SCMT120404MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は内容量など150種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.3●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:358-7614 アズワン品番65-8237-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする