グリーンベル
グリーンベルの グルーミング用品
グリーンベルの 爪切り
グリーンベルの ニッパー型爪切り
ステンレス製巻き爪専用ニッパーつめきり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68747685
品番
QQ-03
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
爪の中央から切れる凸刃形状。
巻き爪にスクエアカットがしやすい凸刃形状です。
耐久性の高いねじりコイルバネを使用しております。
安全キャップ付。
材質
(刃部)ステンレス刃物鋼 (バネ)ステンレス (キャップ)エラストマー
幅(mm)
44
全長
約125mm
厚さ(mm)
13
質量(g)
78
刃幅(mm)
13mm