NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
150
注文コード
68747762
品番
RIS-G03-1-FG-D2-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
150
バルブ種類
圧力制御弁