NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
150
注文コード
68747778
品番
RIS-G03-3-F-C115-21
参考基準価格(税別)
¥156,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
150
バルブ種類
圧力制御弁