画像準備中

RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)320 注文コード68748094 品番RIS-G06-1-F-E1-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は流量など65種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)320 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする