SMART SENSOR(US)
電磁式膜厚計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
精度
±(3%H±1um)
注文コード
68748270
品番
AR930
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
精度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
67×30×183
測定範囲
0~1800μm
質量(g)
147
電源
9V 角乾電池
精度
±(3%H±1um)
分解能
0.1um/1um
機能
AVGおよびDFR測定:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、データ解析:あり、単回連続測定:あり、最大/最小値、ホールド:あり、最大最小値測定:あり、電池残量低下表示:あり、音アラーム:あり
校正
7点:あり
測定原理
磁気誘導式
動作温度
0℃~40℃(強磁性なし)
オートパワーオフ
あり
バックライト
LCD:あり