NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
170
注文コード
68748724
品番
RSA-T06-1-F-C1-23
参考基準価格(税別)
¥146,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
170
バルブ種類
圧力制御弁