NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68749083
品番
RSS-T03-AQ1-C230-15
参考基準価格(税別)
¥115,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁