NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
電磁比例パイロットリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7
注文コード
68749494
品番
EPR-G01-1-0812S-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
圧力調整範囲
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁