NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
電磁比例パイロットリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68749537
品番
EPR-G01-2-0013-12
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜14
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁