※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セブンカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68749645 品番S-45N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。
15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。
塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。

用途
水溶性切削加工油
NC旋盤・ノコ盤(主にバンドソー)・ドリル
容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20〜3.3%(5〜30倍希釈)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする