テクノベインズ
テクノベインズの 電子部品(オンボード)
テクノベインズの 機構部品(電子部品)
テクノベインズの 基板用コネクタ
USBプロテクトキャップ(4個・専用引抜工具付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68749671
品番
USBPRTA-T4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをロックします。
ロックの解除は専用引抜ツールでのみ可能です。
用途
データ流出防止、ウィルス感染防止、USBポートのセキュリティ保護用。
仕様
つまみ:なし
材質
Nylon66
色
黒
適合コネクタ
USB Aシリーズ機器本体側コネクタ
入数
キャップ4個 + 専用引抜ツール1個入
UL規格
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本キャップは抜け留めツメを備えています。USBコネクタに差し込むとロックされ、専用ツールを使用する以外では抜くことはできません。
※ロックを解除するには専用ツールが必要です。専用ツールをご入用の場合は、USBPRTA-T4をお買い求め下さい。