画像準備中

電磁比例パイロットリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3〜2.5 注文コード68749756 品番EPR-G01-B-1010-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は圧力調整範囲28種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3〜2.5 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする