NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例方向流量制御バルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)100/(定格)80
注文コード
68749783
品番
ESD-G03-C6S80-G-12
参考基準価格(税別)
¥348,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)100/(定格)80
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁