NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例方向流量制御バルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)250/(定格)80
注文コード
68749862
品番
ESD-G06-C6S80-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)250/(定格)80
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁