NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
負荷感応形電磁比例流量制御バルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68749923
品番
ESR-G06-250R4-12
参考基準価格(税別)
¥455,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
5〜250
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁