NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)300/(定格)150
注文コード
68750045
品番
DSA-G04-A3X-ER-C2-22
参考基準価格(税別)
¥140,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
電磁制御弁
流量(L/min)
(最大)300/(定格)150
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
1/2