カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68751597 品番53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。
板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。
ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。
基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。
エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。

材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)100×150 厚さ(μm)銅箔:35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする