エフコテープ 2号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68754291 品番エフコテープ2ゴウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした自己融着性粘着材を貼り合わせた高圧絶縁用テープです。100V〜33KVまでの電気絶縁用途、接続部・端末部の絶縁防水及び傷補修、カバー類固定にお使い頂けます。
絶縁性充填材「エフコテープ2号」は非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
[使用方法]
テープにしわがよらず、対象物に密着する程度(テープ幅が1〜2mm狭くなる程度)に軽く引っ張りながら接着面を内側にして1/2の重なりで巻きつけます。引っ張り過ぎるとずれが大きくなる可能性がありますので注意してください。
寒冷時には、着衣のポケットに入れるなどして、少し温めて(テープ温度:+5℃〜+30℃)使用してください。

用途100V〜33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 幅(mm)20 種類エフコテープ 長さ(m)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68754291 エフコテープ2ゴウ 11088935 エフコテープ2号 エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業) エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業) 1巻 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする