スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68756077 品番 LLP-7017WUE
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様重耐塩仕様 材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.9 ステンカラー 高さ(mm)90 備考調光器併用不可 径(Φmm)Φ90 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 光束(Lm)610 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100〜242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする