仕様重耐塩仕様
材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.7
色ステンカラー
高さ(mm)50
備考調光器併用不可
径(Φmm)Φ90
消費電力(W)8
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.7
光束(Lm)510
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100〜242
調光の可否非調光
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当