DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
スクエアボラードライト ウエストン(直付型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68756226
品番
LLP-7020LUE
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
重耐塩仕様
カバー
ガラス乳白(消し)
質量(kg)
2
色
ステンカラー
高さ(mm)
200
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
□125
消費電力(W)
8
構造
防雨・防湿形
本体
アルミダイカスト・アルミ型材
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.1
光束(Lm)
465
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100〜242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当