NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
30
管接続口径
1/8
注文コード
68757702
品番
SA-G01-A2X-JNR-C2-31
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量・管接続口径
が
285
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
電磁制御弁