廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 流量制御弁
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
1〜13
注文コード
68757845
品番
FVP-720-T02-12【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
21
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
1〜13
バルブ種類
流量制御弁