プレート付ステンタラップ用 押さえ板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68758430 品番PST-04【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 表面処理400#研磨 単重0.95kg 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×50×400 適合幅(mm)W300 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※取付ボルトは含まず。
※ステンタラップは含まず。
※押さえ板のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする