NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
68760536
品番
SAW-G01-A2X-DGRV-D2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥186,100
この商品は
流量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
電磁制御弁