画像準備中

リライアカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760679 品番DE-P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高引火点
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類に分類される商品です。
優れた切削・研削性
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
高い潤滑性
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
高粘度指数、低流動点
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
良好な安定性
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。

用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃)(COC)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)30 動粘度(mm2/s)40℃:20.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.25 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)>70 硫黄分(%)0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする