画像準備中

リライアカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760688 品番TG-P30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

研削性能が優れています
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、
仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。
引火点が250℃以上です
高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。
フィルターろ過性が優れています
研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。
研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。
臭気が低減します
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。

用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃)(COC)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)12.5 動粘度(mm2/s)40℃:30.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.67 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)13.6 硫黄分(%)0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする