画像準備中

ユニソルブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760697 品番E-VF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます
さび止め性に優れています
さび止め性に優れた添加剤を配合しているの で、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生 による液の褐色化を防止します。
防食性に優れています
広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色 を防止します。
耐腐敗性に優れています
独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基 材の配合により、耐腐敗性に優れます。
消泡性に優れています

用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性 (24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)、【乳化安定度(室温,24h)(mL)】(水、油層)0、(水、クリーム層)0、(硬水、油層)0、(硬水、クリーム層 )2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 外観(原 液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材:変色なし、(室温,48h) Al材:変色なし、(室温,48h) Cu材:変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠))
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする