※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方法メータアウト制御 制御弁スロットルバルブ付き 注文コード68760937 品番AHU2-063-001-SNO0-C2
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は制御方法・制御弁・仕様など460種類から選べます 他の種類を見る
シリーズAHU2 スイッチスイッチ2個付き 制御方法メータアウト制御 制御弁スロットルバルブ付き 複合弁複合弁なし コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする