NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10
流量(L/min)
40
注文コード
68761333
品番
SE-G03-A2X-GRV-D2-30
参考基準価格(税別)
¥154,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
バルブ種類
電磁制御弁