NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68761717
品番
SL-G01-A5-GNR-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
電磁制御弁