NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
65
注文コード
68762408
品番
SS-G01-A3Z-GR-C115-31
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
65
バルブ種類
電磁制御弁