曜日別特売
JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400

JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400
JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400
JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400
JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400
JMC-4/7S 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 68763400

遠心分離機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大回転数(min-1[r.p.m])4000/7000±5%注文コード68763400品番JMC-4/7S
参考基準価格(税別)¥56,980販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。
すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。
定速モデル&可変速モデルが選択可能。
多機能ローターで、処理量を更に多く。
ブラシレスモーター
重心が低く、動作中の安定性が向上。

仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135最大回転数(min-1[r.p.m])4000/7000±5%最大遠心力(G)1080/3286騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする