NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763616
品番
OCY-G03-W-Y-J51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
流量制御弁