NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
リリーフモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763862
品番
OR-G01-P1-KV-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁