プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68764355 品番B10B-ZR*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)1.5 定格50V-1A コネクタ形状ベース付ピン/トップ型 ピン数(ピン)10極 適合電線AWG32〜AWG26
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする